Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread adapters for pumps

Thread adapters for pumps

Intrenal thread adapter, PP, green, 51 mm - 50,8 mm BSP
Catalogus # BURK0600-2005
Leverancier:   BURKLE
Thread adapters for pumps
Catalogus # BURK0600-2005
Leverancier:  BURKLE
Thread adapters for pumps
Thread adapters for pumps

Intrenal thread adapter, PP, green, 51 mm - 50,8 mm BSP

Price
32,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Intrenal thread adapter, PP, green, 51 mm - 50,8 mm BSP
  • Seq:
    09
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.