Powder samplers
Roestvrij staal, 600 mm, 3, 25 mm, 15 ml
Catalogus # SAMP1220B-600
Leverancier: Sampling Systems
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
- Simple operation and robust design
- Stainless steel or PTFE inner rod
- Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
: Supplied with pointed tips as standard.
Specificaties
- Ø:25 mm
- Volume:15 ml
- Lengte:600 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Segmenten:3
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #Totale lengteHandle materialMateriaal van borstelharenØ borstelkopBeschikbaarheidPrice
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)SAMP8005A-01Log in voor beschikbaarheid1 * 1 SET - 25,60 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)SAMP8005A-02Log in voor beschikbaarheid1 * 1 SET - 44,20 €



