Vortexmenger voor reageerbuizen, Multi Reax
Product Details & Documents
Dit schudapparaat is voorzien van een digitale procestimer met display, die toepassingen tot 999 minuten zonder toezicht mogelijk maakt.Een akoestisch signaal geeft aan wanneer de taak is voltooid. Het apparaat is ongeëvenaard stabiel, zelfs op vochtige ondergronden.
- Het enige schudapparaat voor reageerbuizen dat maar liefst 26 buizen met verschillende diameters kan bevatten
- Digitale toerentalinstelling
- Timer met akoestisch signaal
- Kan worden gebruikt bij 0 tot 50 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 30
Accessoire-informatie: Het extra toebehoren maakt deel uit van categorie H.
Levering: Het schudapparaat wordt geleverd met opzetstuk voor maximaal 26 recipiënten met 0-16 mm Ø en max. hoogte 160 mm, plus opzetstuk voor maximaal 12 recipiënten met 6-32 mm Ø en max. hoogte 120 mm.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Multi Reax buisschudder, CH-stekker
- Cat. No.:444-1490
- Toerentalbereik:150 - 2000 min⁻¹
- Ingaand vermogen:33 W
- Schudbeweging:Trilbeweging
- Model:Multi Reax
- b×d×h:270×410×172 mm
- Max. inhoud:1,5 kg (maximaal 26 reageerbuizen)
- Gewicht:9,8 kg
- Cirkelbeweging:3 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Houder voor 26 reageerbuisjes (Ø 10-16 mm)Houder voor 26 reageerbuisjes (Ø 10-16 mm)441-1309HLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 91,00 €
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



