pH-elektroden Eonomy, InLab®, Easy serie
InLab® Easy BNC, InLab® Easy BNC, 0 - 14, Polysulfon, Gel, Keramiek, 12×120 mm, 1,2 m-kabel; BNC, Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
Catalog # 662-2819
Supplier: Mettler - Toledo
Jump to:
Product Details & Documents
Robuuste en rendabele elektroden, eenvoudig te bedienen.
- Onderhoudsvrije gel-elektrolyt
- Toepassingen: Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
- Conform de RoHS-richtlijn (richtlijn inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en WEEE-richtlijn (AEEA, Afval van elektrische en elektronische apparatuur)
pH-bereik: 0 - 14
Temperatuurbereik: 0 tot 80 °C
Referentiesysteem: Ag/AgCl
Ordering information: Wordt geleverd met testcertificaat. Andere elektroden op aanvraag.
Specifications
- Aansluiting:1,2 m-kabel; BNC
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
- Type:InLab® Easy BNC
- Omschrijving:InLab® Easy BNC
- Materiaal:Polysulfon
- Seq:02
- Diafragma:Keramiek
- Elektroliet:Gel
- pH:0 - 14
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



