pH-elektroden Eonomy, InLab®, Easy serie
InLab® Easy, InLab® Easy, 0 - 14, Polysulfon, Gel, Keramiek, 12×120 mm, S7, Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
Catalogus # 662-2818
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
Robuuste en rendabele elektroden, eenvoudig te bedienen.
- Onderhoudsvrije gel-elektrolyt
- Toepassingen: Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
- Conform de RoHS-richtlijn (richtlijn inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en WEEE-richtlijn (AEEA, Afval van elektrische en elektronische apparatuur)
pH-bereik: 0 - 14
Temperatuurbereik: 0 tot 80 °C
Referentiesysteem: Ag/AgCl
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat. Andere elektroden op aanvraag.
Specificaties
- Aansluiting:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Voor:Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
- Type:InLab® Easy
- Omschrijving:InLab® Easy
- Materiaal:Polysulfon
- Seq:01
- Diafragma:Keramiek
- Elektroliet:Gel
- pH:0 - 14



