Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels

Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 15 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-2927
Supplier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalog # 412-2927
Supplier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels

Grinding ball, Roestvrij staal, 15 mm, MM 200/MM 400

Price
4,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    15 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    43
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 111,00 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,20 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3,30 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 13,70 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 2,40 €

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 10,50 €