Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Lansen voor cohesieve poeders, HDPE, 100 ml, 620 mm, 500 mm, +
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerppoederlansen zijn ontworpen voor het nemen van dwarsdoorsnedemonsters door een bulkpoeder.
- Wegwerpartikelen – Er is geen reiniging nodig voor of na het nemen van monsters
- Geassembleerd en verpakt in een medische cleanroom
- BSE/TSE-vrij, volledige traceerbaarheid van batches
Geschikt voor industrieën zoals farmaceutica, voeding, chemie, cosmetica en biotechnologie.
Certifications: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. ATEX Zone -0119, 0, 1.
Specificaties
- Onderdompeldiepte:500 mm
- Steriel:+
- Capaciteit:100 ml
- Omschrijving:Lansen voor cohesieve poeders
- Lengte:620 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



