Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Lansen voor cohesieve poeders, HDPE, 170 ml, 950 mm, 830 mm, +
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerppoederlansen zijn ontworpen voor het nemen van dwarsdoorsnedemonsters door een bulkpoeder.
- Wegwerpartikelen – Er is geen reiniging nodig voor of na het nemen van monsters
- Geassembleerd en verpakt in een medische cleanroom
- BSE/TSE-vrij, volledige traceerbaarheid van batches
Geschikt voor industrieën zoals farmaceutica, voeding, chemie, cosmetica en biotechnologie.
: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. ATEX Zone -0119, 0, 1.
Specificaties
- Onderdompeldiepte:830 mm
- Steriel:+
- Capaciteit:170 ml
- Omschrijving:Lansen voor cohesieve poeders
- Lengte:950 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:05



