Reactievat, cilindrisch
2000 ml, laboratory flange LF 100, 105 mm, 330 mm
Catalogus # LENZ06000273
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specificaties
- Ø uitw.:105 mm
- Met:laboratory flange LF 100
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:330 mm
- Seq:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



