NMR sample tubes, Standard series
203 mm, ± 13 µm, ± 5 µm, MHz: 500
Catalogus # 637-0199
Leverancier: GLASS PRECISION ENGINEERING
Ga naar:
Product Details & Documents
Glass, Class A, ASTM Type 1.
Specificaties
- Ronding:± 13 µm
- Concentriciteit:± 5 µm
- Type:MHz: 500
- Lengte:203 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



