Ultrasonic baths, UR Series
Ultrasonic bath for cleaning, dispersion, degassing, UR 2, 110 V
Catalogus # RETS70.791.0004
Leverancier: Retsch GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
- Durable
- Low maintenance
- Universally applicable in a small footprint
- Easy handling, time and cost saving
- Intensive homogenization, dispersing and degassing
- Increases the service life of the screens
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Ultrasonic bath for cleaning, dispersion, degassing, UR 2, 110 V
- Seq:03
- Cat. No.:RETS70.791.0004
- Tankafmetingen (Ø×h):500×200 mm
- Frequentie:35 kHz
- Model:UR 2
- Ø×H:570×460 mm
- Inhoud:42 L
- Gewicht:∼21 kg
- Max. uitgangsvermogen:2×600 W
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Reinigingsmiddel TICKOPUR RW 77, 1 literReinigingsmiddel TICKOPUR RW 77, 1 literRETS05.620.0001UltrasoonbadenLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 68,30 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Mand, roestvrij staalMand, roestvrij staalRETS09.145.0001Ultrasoonbad UR 1Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 339,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Mand, roestvrij staalMand, roestvrij staalRETS09.145.0002Ultrasoonbad UR 2Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 811,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Deksel, roestvrij staalDeksel, roestvrij staalRETS09.107.0250Ultrasoonbad UR 2Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 579,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Deksel, roestvrij staalDeksel, roestvrij staalRETS09.107.0249Ultrasoonbad UR 1Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 259,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Mand, roestvrij staal
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Lid, stainless steelLid, stainless steelRETS09.107.0395Ultrasonic bath UR 3Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 303,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



