Reactievaten
500 ml, 105 mm, 145 mm
Catalogus # LENZ06005158
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.
Caution: Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specificaties
- Ø uitw.:105 mm
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:145 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



