Reactievaten
250 ml, 85 mm, 120 mm
Catalogus # LENZ06005149
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.
: Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.
Specificaties
- Ø uitw.:85 mm
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:120 mm



