Reactievat, cilindrisch
20000 ml, laboratory flange LF 200, 315 mm, 465 mm
LENZ06001594
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
- Ø uitw.:315 mm
- Met:laboratory flange LF 200
- Capaciteit:20000 ml
- Hoogte:465 mm
- Seq:37
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



