Reactievat, cilindrisch
10000 ml, laboratory flange LF 200, 215 mm, 450 mm
Catalogus # LENZ06001588
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specificaties
- Ø uitw.:215 mm
- Met:laboratory flange LF 200
- Capaciteit:10000 ml
- Hoogte:450 mm
- Seq:35



