Reactievat, cilindrisch
6000 ml, laboratory flange LF 200, 215 mm, 310 mm
Catalog # LENZ06001585
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Ø uitw.:215 mm
- Met:laboratory flange LF 200
- Capaciteit:6000 ml
- Hoogte:310 mm
- Seq:33
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



