Reactievat, cilindrisch
3000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 260 mm
Catalogus # LENZ06001476
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specificaties
- Ø uitw.:160 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:3000 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:28



