Reactievat, cilindrisch
4000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 360 mm
Catalogus # LENZ06001279
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Ø uitw.:160 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:4000 ml
- Hoogte:360 mm
- Seq:29
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



