Reactievat, cilindrisch
2000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 200 mm
Catalogus # LENZ06000473
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specificaties
- Ø uitw.:160 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:200 mm
- Seq:08
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



