Reactievat, cilindrisch
500 ml, laboratory flange LF 100, 105 mm, 150 mm
Catalogus # LENZ06000258
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specificaties
- Ø uitw.:105 mm
- Met:laboratory flange LF 100
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:150 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



