Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, rubber, vacuüm

Slangen, rubber, vacuüm

5,00 mm, 5,00 mm, 15,00 mm
Catalogus # KART3885
Leverancier:   KARTELL
Slangen, rubber, vacuüm
Catalogus # KART3885
Leverancier:  KARTELL
Slangen, rubber, vacuüm
Slangen, rubber, vacuüm

5,00 mm, 5,00 mm, 15,00 mm

Price
632,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 m
Product Details & Documents

Made of rubber, grey.

Hoses with cloth impression surface are suitable for air, water, medium concentration acids and alkaline solutions, abrasive products, oxygenised solvents.

Temperature range: −40 to +70 °C.

Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    15,00 mm
  • Buis int.Ø:
    5,00 mm
  • Wanddikte:
    5,00 mm
  • Seq:
    01
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.