Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 200×300 mm, 11,52 kg
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
Certifications: Voedselcontact toegestaan.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Afmetingen:200×300 mm
- Seq:09
- Dikte:50 µm
- Gewicht:11,52 kg
- Cat. No.:DELTM200300
- Materiaal:PE
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



