Patroonbrander
Patroonbrander met veiligheidselement, Butaan/propaan, 1400 °C
Catalog # 451-0163
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrijstalen brander voor propaan/butaanmix. Voor temperaturen tot 1400 °C.
- Met luchtregeling en naaldventiel
Ø×H: 105 × 215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Delivery information: Geleverd met patroon, navulpatronen zijn verkrijgbaar als toebehoren.
Specifications
- Max. temp.:1400 °C
- Omschrijving:Patroonbrander met veiligheidselement
- Voor:Butaan/propaan
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice



