Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 250×330 mm, 14,91 kg
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
Certifications: Voedselcontact toegestaan.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Afmetingen:250×330 mm
- Seq:10
- Dikte:50 µm
- Gewicht:14,91 kg
- Cat. No.:DELTM250330
- Materiaal:PE



