Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 150×220 mm, 7,02 kg
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
Certificeringen: Voedselcontact toegestaan.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Afmetingen:150×220 mm
- Seq:07
- Dikte:50 µm
- Gewicht:7,02 kg
- Cat. No.:DELTM150220
- Materiaal:PE



