Hersluitbare opbergzakken
50 µm, 70×100 mm, 1,63 kg
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze transparante, hersluitbare PE-bewaarzakken zijn geschikt voor alle vaste monsters.
- Zeer bestand tegen schokken en scheuren
Geschikt voor laboratoria (voor buizen, wattenstaafjes, enz.) en industrieën (voor het bewaren van reserveonderdelen, kleine elektronische componenten, knopen, snoepgoed, enz.).
Certificeringen: Voedselcontact toegestaan.
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Afmetingen:70×100 mm
- Seq:02
- Dikte:50 µm
- Gewicht:1,63 kg
- Cat. No.:DELTM70100
- Materiaal:PE



