Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-23ms

Capillary columns, VF-23ms

Capillair, VF-23ms, 0,50 µm, 0,53 mm, 30 m
Catalogus # VARICP8831
Leverancier:   VARIAN
Capillary columns, VF-23ms
Catalogus # VARICP8831
Leverancier:  VARIAN
Capillary columns, VF-23ms
Capillary columns, VF-23ms

Capillair, VF-23ms, 0,50 µm, 0,53 mm, 30 m

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

VF-23ms features a unique combination of high polarity and low bleed to enable more accurate analysis of very polar analytes.

  • 100% bonded phase permits column rinsing to enhance column lifetime
  • Fast run times improve productivity
  • Operating temperature up to 260°C expands the application range

The enhanced stabilization of the VF-23ms permits splitless injection, column rinsing and temperatures up to 260 °C to be used.

Specificaties
  • Kolomtype:
    Capillair
  • Filmdikte:
    0,50 µm
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Lengte:
    30 m
  • Seq:
    05
  • Fase:
    VF-23ms
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.