Celtellers, Neubauer
Counting chamber with double ruling, bright-lined, Imp. Neubauer, 0,10 mm
Catalogus # 630-2183
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Totaal telgebied: 9,0 mm².
- Het tellen van erytrocyten komt overeen met de Thoma-methode
- Leukocyten tellen in 5 grote vierkanten van elk 1 mm²
- Negen grote vierkanten van elk 1 mm² corresponderen met Neubauer-telling
Het centrale vierkant van 1 mm² bevat, op basis van de dichter bij elkaar gelegen tussenlijnen, 25 vierkanten van elk 16 minivierkanten van 0,05×0,05 mm.
Specificaties
- Kamerdiepte:0,10 mm
- Omschrijving:Counting chamber with double ruling, bright-lined, Imp. Neubauer
- Seq:002
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



