Inserts for screw thread step vials
0,50 ml, Flat bottom, Glas, Neen
Catalogus # REST21787
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These inserts can be used with 4 ml WISP 48 screw thread step vials.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Capaciteit:0,50 ml
- Materiaal:Glas
- Seq:01
- Bodem:Flat bottom
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



