VWR®, Mini Nutating, 3D-mixer
Product Details & Documents
De mini-mixer die de werking van een orbitale shaker en een rocker combineert om een driedimensionale beweging te produceren die zorgt voor een zachte maar grondige mix zonder schuimvorming. Ideaal voor het mengen van monsters in bloed- en centrifugebuisjes. Snelheid en hellingshoek zijn vast, waardoor de optimale omstandigheden worden geboden voor het mengen en opnieuw suspenderen van monsters in bloed- en centrifugebuisjes.
- Zachte bewegingen houden kwetsbaar weefsel intact
- Kan gebruikt worden bij 4 tot 65 °C (85% relatieve vochtigheid, niet condenserend), in een incubator of koelcel
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 54
Delivery information: Geleverd met ingedeukte rubberen mat.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specifications
- Omschrijving:Mini nutating mixer, CH-plug
- Seq:03
- Cat. No.:444-0150
- Max. belasting:0,8 kg
- Ingaand vermogen:3,6 W
- Schudbeweging:3D-cirkelbeweging
- Model:3 dimensionaal mini schudapparaat
- b×d×h:248×172×152 mm
- Toerental:20 min⁻¹
- Plateau B×D:248×172 mm
- Gewicht:1 kg
- Hoek:20° (vast)
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



