VWR®, schudplatformschudders
Product Details & Documents
De schudapparaten met kantelende schudplaat bieden een variabel toerental en een instelbare hellingshoek voor optimale controle over de mengomstandigheden; een rustige golfbeweging is ideaal voor blottingmembranen en gels. Ze houden een constant toerental aan, ongeacht de belasting of spanningsvariaties. Duurzame schudapparaten met een ruime keuze aan modellen met enkele of dubbele roestvrijstalen plateaus.
- Continu- of timerbedrijf van 1 tot 120 min, met automatische uitschakeling
- Model met dubbel platform vergroot de monstercapaciteit wanneer de bankruimte beperkt is
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 65 °C (80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een broedmachine of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 54
: Geleverd met antislip rubberen mat.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Schudapparaat, wipbeweging, 2 niveaus, UK-stekker
- Cat. No.:444-0146
- Max. belasting:5 kg
- Ingaand vermogen:24 W
- Schudbeweging:Wipbeweging
- Model:Dubbel niveau
- b×d×h:355×352×250 mm
- Toerental:6 - 120 min⁻¹
- Plateau B×D:356×280 mm
- Gewicht:8 kg
- Hoek:±20°
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



