Reactievat, cilindrisch
5000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 350 mm
LENZ06000482
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
- Ø uitw.:160 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:5000 ml
- Hoogte:350 mm
- Seq:12
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



