Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievat, cilindrisch

4000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 325 mm
Catalogus # LENZ06000479
Leverancier:   Lenz Laborglas
Reactievat, cilindrisch
Catalogus # LENZ06000479
Leverancier:  Lenz Laborglas
Reactievat, cilindrisch
Reactievat, cilindrisch

4000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 325 mm

Price
622,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.

Specificaties
  • Ø uitw.:
    160 mm
  • Met:
    laboratory flange LF 150
  • Capaciteit:
    4000 ml
  • Hoogte:
    325 mm
  • Seq:
    11