Inlet liners
Komsplitter, stoffen met hoog en laag moleculair gewicht, 5,0 mm, 3,5 mm, 100 mm
Catalogus # 568-2325
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:5,0 mm
- Ø inw.:3,5 mm
- Omschrijving:Komsplitter, stoffen met hoog en laag moleculair gewicht
- Lengte:100 mm
- Seq:081



