Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Roerassen

VWR®, Roerassen

650 mm, 12 mm
Catalogus # 441-0259
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Roerassen
Catalogus # 441-0259
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Roerassen
VWR®, Roerassen

650 mm, 12 mm

Price
112,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden krassen in de roerrecipiënten voorkomen.

  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot 280 °C

 : Roerbladen moeten afzonderlijk worden besteld.

Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    650 mm