VWR®, Roerassen
650 mm, 10 mm
Catalog # 441-0256
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden krassen in de roerrecipiënten voorkomen.
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Temperatuurbestendig van −200 tot 280 °C
Ordering information: Roerbladen moeten afzonderlijk worden besteld.
Specifications
- Ø:10 mm
- Lengte:650 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



