Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Roerassen

VWR®, Roerassen

400 mm, 8 mm
Catalogus # 441-0254
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Roerassen
Catalogus # 441-0254
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Roerassen
VWR®, Roerassen

400 mm, 8 mm

Price
54,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE. Voor verwisselbare roerbladen. Inert. Het gladde oppervlak reduceert verontreinigingen en vergemakkelijkt het reinigen. Tegelijkertijd worden krassen in de roerrecipiënten voorkomen.

  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −200 tot 280 °C

Bestelinformatie: Roerbladen moeten afzonderlijk worden besteld.

Specificaties
  • Ø:
    8 mm
  • Lengte:
    400 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.