Slangen, PTFE
0,20 mm, 0,70 mm, 1,60 mm
Catalogus # 228-1495
Leverancier: Bohlender
Ga naar:
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Specificaties
- Buis ext.Ø:1,60 mm
- Buis int.Ø:0,20 mm
- Wanddikte:0,70 mm
- Seq:02



