Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling cannulae

Sampling cannulae

Bent cannula with Luer lock, Roestvrij staal 316, 330 mm
Catalogus # QLAACAN013-ST-9
Leverancier:   QUALITY LAB ACCESSORIES
Sampling cannulae
Catalogus # QLAACAN013-ST-9
Sampling cannulae
Sampling cannulae

Bent cannula with Luer lock, Roestvrij staal 316, 330 mm

Price
283,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Standard cannula are unique, proprietary configurations for most manual and automated sampling applications.

  • Manufactured in both electropolished 316 stainless steel or PEEK
  • Can accommodate all standard tip filters
  • Optional stoppers set the proper sampling position

The USP defines the sampling point as: 'A zone half way between the top of the media and top of the paddle or basket not less than 1 cm from the vessel wall. The sampling position is critical but so too is the type of sampling cannula (also known as a probe) used.'

Specificaties
  • Omschrijving:
    Bent cannula with Luer lock
  • Lengte:
    330 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316
  • Seq:
    22
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stopper for adjustable cannula, Hanson, Ø = 3,2 mm
    Stopper for adjustable cannula, Hanson, Ø = 3,2 mm
    QLAACANSTP-HR
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.