Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Catalogus # 612-0057
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
- With spout
- Graduations in high contrast white enamel
- Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Certificeringen: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Documents
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Hoogte:140 mm
- Indeling:0,2 ml
- Tolerantie:0,2 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



