Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders

Maatcilinders

2000 ml, 20 ml, 570 mm, 20 ± ml
Catalogus # 612-0064
Leverancier:   SciLabware
Maatcilinders
Catalogus # 612-0064
Leverancier:  SciLabware
Maatcilinders
Maatcilinders

2000 ml, 20 ml, 570 mm, 20 ± ml

Price
97,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass, tall form, class B.

  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability

Certificeringen: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680

Specificaties
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    570 mm
  • Indeling:
    20 ml
  • Tolerantie:
    20 ± ml