Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
GC Columns, Rt-bDEXm™

GC Columns, Rt-bDEXm™

Capillair, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
Catalogus # REST13100
Leverancier:   Restek
GC Columns, Rt-bDEXm™
Catalogus # REST13100
Leverancier:  Restek
GC Columns, Rt-bDEXm™

Capillair, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m

Price
822,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Separations of more than one hundred chiral compounds have been achieved using our unique DEX columns, and DEX columns continue to demonstrate stability after hundreds of temperature program cycles. Permethylated beta cyclodextrin added into 14% cyanopropylphenyl / 86% dimethyl polysiloxane.

Specificaties
  • Kolomtype:
    Capillair
  • Filmdikte:
    0,25 µm
  • Ø inw.:
    0,25 mm
  • Lengte:
    30 m
  • Seq:
    01
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.