Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-dompelfilters

Micro-dompelfilters

4, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Catalogus # SCOT258571402
Leverancier:   DWK Life Sciences
Micro-dompelfilters
Catalogus # SCOT258571402
Leverancier:  DWK Life Sciences
Micro-dompelfilters
Micro-dompelfilters

4, 6 mm, 100 mm, 10 mm

Price
435,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Micro-dompelfilter voor omgekeerde filtratie, zoals extractie, van helder filtraat (niet het filterresidu).

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische expansie

Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.

Specificaties
  • Porositeit:
    4
  • Buis Ø uitw.:
    6 mm
  • Seq:
    04
  • Filtermaat:
    10 mm
  • Buislengte:
    100 mm