Micro-dompelfilters
2, 6 mm, 100 mm, 10 mm
Catalogus # SCOT258571205
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Micro-dompelfilter voor omgekeerde filtratie, zoals extractie, van helder filtraat (niet het filterresidu).
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Minimale thermische expansie
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Specificaties
- Porositeit:2
- Buis Ø uitw.:6 mm
- Seq:02
- Filtermaat:10 mm
- Buislengte:100 mm



