Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dishes, Evaporating

VWR®, Dishes, Evaporating

1500 ml, 100 mm, 190 mm
Catalogus # 216-0091
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
Catalogus # 216-0091
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Dishes, Evaporating
VWR®, Dishes, Evaporating

1500 ml, 100 mm, 190 mm

Price
87,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicaatglas 3.3, met tuit.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
  • Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat

Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.

Certificeringen: DIN 12336

Documents

Specificaties
  • Ø uitw.:
    190 mm
  • Capaciteit:
    1500 ml
  • Hoogte:
    100 mm
  • Seq:
    09
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.