VWR®, Dishes, Evaporating
90 ml, 45 mm, 80 mm
Catalogus # 216-0087
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaatglas 3.3, met tuit.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen tot +500 °C
- Minimale thermische uitzetting, waardoor relatief hoge weerstand tegen temperatuurveranderingen ontstaat
Het goedkope alternatief voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem en mat schrijfveld.
Certificeringen: DIN 12336
Documents
TDS_VWR_EVAPORATING_DISHES_WITH_SPOUT
Product specificatie
VWR® Glassware Solutions
Product documentatie
Specificaties
- Ø uitw.:80 mm
- Capaciteit:90 ml
- Hoogte:45 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



