Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transporttrolleys

Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/2, met 2 zware last legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×1030 mm, 2
Catalogus # 139-1024
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Catalogus # 139-1024
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Transporttrolleys

Transporttrolley MSW 8×5/2, met 2 zware last legborden B×D: 800×500 mm, 900×600×1030 mm, 2

Price
1 010,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.

  • Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
  • Antistatische banden
  • Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden

Documents

Specificaties
  • Omschrijving:
    Transporttrolley MSW 8×5/2, met 2 zware last legborden B×D: 800×500 mm
  • Seq:
    6
  • b×d×h:
    900×600×1030 mm
  • Leggers:
    2
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    HUPF0114502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 228,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.