Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 8 mm, 140 mm
Catalogus # AESCFL134R
Leverancier: Aesculap
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:-
- Breedte:8 mm
- Omschrijving:Gouge
- Lengte:140 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



