Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Gouges, Aesculap®

Gouge, Lucas, 3 mm, 160 mm
Catalogus # AESCDO715R
Leverancier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalogus # AESCDO715R
Leverancier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, Lucas, 3 mm, 160 mm

Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Type:
    Lucas
  • Breedte:
    3 mm
  • Omschrijving:
    Gouge
  • Lengte:
    160 mm
  • Seq:
    21