Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbelspatel

Dubbelspatel

180 mm, 22×30 / 29×40 mm
Catalogus # 231-1284
Leverancier:   BOCHEM
Dubbelspatel
Catalogus # 231-1284
Leverancier:  BOCHEM
Dubbelspatel
Dubbelspatel

180 mm, 22×30 / 29×40 mm

Price
7,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10.

  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Specificaties
  • Lengte:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Lepelmaat:
    22×30 / 29×40 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.